WI-TEK - Ethernet kytkintarvike - 2FE 100Mbps 24V PoE Injektori


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähetysstandardi - Fast Ethernet
Enimmäisteho PoE - 24 W
PoE -porttien lukumäärä - 1
Virtalähtö - 1000 mA
Asennustapa - vapaasti seisova
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296000880
Sähkönumero
7419453
Toimittajan tuotenumero
WI-POE31-24V
Tukkuerä
96
Lähetysstandardi:
Fast Ethernet
Enimmäisteho PoE:
24 W
PoE -porttien lukumäärä:
1
Virtalähtö:
1000 mA
Asennustapa:
vapaasti seisova
PoE-standardi:
muu
Jännitetyyppi:
DC
Syöttöjännite:
24...24 V
Leveys:
50 mm
Korkeus:
30 mm
Syvyys:
120 mm
PoE-injektori 2xFE 100Mbps Passive PoE 24V, PoE pins 45+ 78-
- 24V FE PoE Injector with 2*RJ45 Port
- Support Ubnt, Mikrotik, Cambium, Wi-Tek brand CPE etc
- All ports support wire speed switch, jumbo frame transmission
- Support 24V PoE Out(PoE PIN 45+ 78-)
- Plug and play, self-adaption
- AC IN 100-220V