WI-TEK - Ethernet kytkintarvike - 2GE 1000Mbps PoE Injektori

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähetysstandardi - Gigabit Ethernet

  • Enimmäisteho PoE - 60 W

  • PoE -porttien lukumäärä - 1

  • Virtalähtö - 1150 mA

  • Asennustapa - vapaasti seisova

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418296000873

Sähkönumero

7419452

Toimittajan tuotenumero

WI-POE55-48V-60W

Tukkuerä

50

Lähetysstandardi:

Gigabit Ethernet

Enimmäisteho PoE:

60 W

PoE -porttien lukumäärä:

1

Virtalähtö:

1150 mA

Asennustapa:

vapaasti seisova

PoE-standardi:

802.3bt (4PPoE)

Jännitetyyppi:

AC

Syöttöjännite:

110...230 V

Taajuus:

50...60 Hz

Leveys:

50 mm

Korkeus:

30 mm

Syvyys:

113 mm

PoE-injektori 2xGE 1000Mbps 802.3af/at ja BT 60W

Wi-Tek WI-POE55-48V-60W on 60W PoE-injektori, jolla voidaan syöttää virta ja data yhdelle PoE-laitteelle jopa 100 metrin päähän.

Laite tukee PoE, PoE+ ja Hi-PoE -standardeja ja 60W tehonsyöttö riittää myös paljon tehoa vaativille PTZ-kameroille.

PoE (Power over Ethernet) tekniikan ansiosta Ethernet-kaapelien avulla voidaan syöttää virtaa erilaisiin laitteisiin olemassa olevan datayhteyden kautta.

PoE-injektorin yleisimpiä käyttökohteita ovat virransyöttö valvontakameroille, WiFi-tukiasemille sekä pienille näytöille.

PoE-injektorin avulla voit sijoittaa laitteita paikkoihin, joihin olisi hankala asentaa virtajohtoja, kuten esimerkiksi alaslaskettuihin kattoihin. PoE-injektorin käyttäminen voi vähentää kaapelien ja pistorasioiden määrää ahtaissa tiloissa.

Ominaisuudet
  • 1x 10/100/1000Mbps Ethernet Port
  • 1x 10/100/1000Mbps PoE RJ45 Port
  • 802.3 af/at/bt 60W PoE Out
  • PoE PIN järjestys: 1/2/4/5(+) 3/6/7/8(-)
  • Ylijännitesuojaus: 6kV
  • Helppo asentaa, Plug and play
  • AC IN 100-220V
  • Käyttölämpötila -10°C~55°C
  • Pakkauksen sisältö: PoE-injektori, virtajohto, pikaopas