WI-TEK - Ethernet kytkintarvike - PoE 802.3af/at 12V/1A


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähetysstandardi - Gigabit Ethernet
Enimmäisteho PoE - 12 W
PoE -porttien lukumäärä - 1
Virtalähtö - 1000 mA
Asennustapa - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296000293
Sähkönumero
7419405
Toimittajan tuotenumero
WI-POE11S-48V
Tukkuerä
500
Lähetysstandardi:
Gigabit Ethernet
Enimmäisteho PoE:
12 W
PoE -porttien lukumäärä:
1
Virtalähtö:
1000 mA
Asennustapa:
muu
PoE-standardi:
802.3 at (PoE+)
Jännitetyyppi:
DC
Syöttöjännite:
48...48 V
Leveys:
20 mm
Korkeus:
20 mm
Syvyys:
100 mm
PoE vastaanotin 802.3af/at, 12V/1A, DC-liitin, RJ45-uros/RJ45-naaras
PoE-vastaanotin WI-POE11S-48V tuo virran paikkaan, jossa ei ole virtajohtoa tai pistorasiaa. Sopii esimerkiksi IP-kameran virranlähteeksi. PoE-vastaanotin WI-POE11S-48V on täysin standardin IEEE 802.3af/mukainen ja toimii kaikkien PoE -yhteensopivien PSE (virtalähdelaitteiden) tai PoE-kytkimen tai PoE-injektorin, kuten WI-TEKin WI-POE51-48V, kanssa.
PoE-vastaanotin WI-POE11S-48V tuo virran paikkaan, jossa ei ole virtajohtoa tai pistorasiaa. Sopii esimerkiksi IP-kameran virranlähteeksi. PoE-vastaanotin WI-POE11S-48V on täysin standardin IEEE 802.3af/mukainen ja toimii kaikkien PoE -yhteensopivien PSE (virtalähdelaitteiden) tai PoE-kytkimen tai PoE-injektorin, kuten WI-TEKin WI-POE51-48V, kanssa.
- 2 * 100Mbps RJ45-portti: 1 PoE Input ja 1PoE Output
- IEEE 802.3af/ -yhteensopiva
- Virransyöttö jopa 100 metriä
- 12V 1A DC Output
- plug-and-play, ei vaadi asennusta