WI-TEK - Ethernet kytkintarvike - SFP 1Gbps RJ45 adapteri

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • 100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä - 1

  • 10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä - 1

  • Rakennetyyppi - MINI GBIC

  • 10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä - 1

  • Ethernet - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418296000514

Sähkönumero

7419464

Toimittajan tuotenumero

WI-SFP30

Tukkuerä

5

100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä:

1

10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä:

1

Rakennetyyppi:

MINI GBIC

10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä:

1

Ethernet:

kyllä

Fast Ethernet:

kyllä

Gigabit Ethernet:

kyllä

10 Gigabit Ethernet:

ei

10 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä:

1

10 Mbps BNC -porttien lukumäärä:

0

10 Mbps AUI -porttien lukumäärä:

0

10 Mbps ST -porttien lukumäärä:

0

10/100 Mbps M12 - porttien lukumäärä:

0

100 Mbps SC -porttien lukumäärä:

0

100 Mbps MT RJ -porttien lukumäärä:

0

1000 Mbps SC-porttien lukumäärä:

0

1000 Mbps LC (LX) - porttien lukumäärä:

0

1000 Mbps LC (SX) - porttien lukumäärä:

0

1000 Mbps MT RJ -porttien lukumäärä:

0

10 Gbps LC (LR) - porttien lukumäärä:

0

10 Gbps LC (SR) - porttien lukumäärä:

0

10 Gbps LC (LX) - porttien lukumäärä:

0

10 Gbps LC (SX) - porttien lukumäärä:

0

ISDN WAN -porttien lukumäärä:

0

RJ45/Mini GBIC -yhdistelmäporttien lukumäärä:

0

40 Gigabit Ethernet:

ei

Aallonpituus:

1550 nm

Korkeus:

9 mm

Leveys:

13 mm

Syvyys:

59 mm

SFP-moduli 1Gbps RJ45 adapteri
  • 1Gbps Copper RJ45 SFP Transceiver
  • Compliant with IEEE 802.3ab/ Gigabit Ethernet Standard
  • Distance up to 100meters up 1Gbps Speed
  • 10/100/1000BASE-T with SGMII interface
  • Compliant with SFP MSA
  • Supports MDIX
  • Hot-pluggable SFP footprint