WI-TEK - Reititin - 4G LTE WiFi IP65 48V PoE-out

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
xDSL - ei
10/100 Mbps LAN - porttien lukumäärä - 2
Asennustapa - pinta-asennus
10/100/1000 Mbps LAN -porttien lukumäärä - 0
WAN -porttien lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7419524
Toimittajan tuotenumero
WI-LTE117-O-V2
Tukkuerä
20
xDSL:
ei
10/100 Mbps LAN - porttien lukumäärä:
2
Asennustapa:
pinta-asennus
10/100/1000 Mbps LAN -porttien lukumäärä:
0
WAN -porttien lukumäärä:
1
Ethernet:
kyllä
ISDN:
ei
Analoginen:
ei
USB:
ei
Taajuusalue:
2,4 GHz
Tyhjä runko:
ei
Protokolla:
IPv4 ja IPv6
Siirtoprotokolla:
IEEE 802.11 g
Voice-porttien lukumäärä:
0
Moduulipaikkojen lukumäärä:
0
Palomuuri:
ei
VPN:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Radiostandardi 4G:
kyllä
UMTS:
ei
Reititin on suunniteltu ulkoasennuksiin ja paikkoihin, joissa on heikko 3G/4G-kuuluvuus. Laitteen omat antennit vahvistavat vastaanottoa 5 dBi:n verran. Jos tarvetta on lisävahvistukselle, omat antennit voidaan korvata lisäantennilla. WI-LTE117-O-V2 on suoraan yhteensopiva esimerkiksi Finnsat FS1500 MIMO-antennin kanssa. Lisäantenni liittämiseen tarvitset 2kpl SS-01RP 7557071 SMA-naaras/SMA RP-uros adapterit.
WI-LTE117-O-V2 on suunniteltu takaamaan jatkuva internet-yhteys. Se toimii kaikkien operaattoreiden SIM-korteilla, SIM-korttikoko on micro. Laite on säänkestävä, IP65-luokiteltu ja sen käyttölämpötila on -35~55°C.
Laite on liitettävissä Wi-Tek Cloud -pilvihallintaan. Pilvihallinnan kautta voit varmistaa laitteen toiminnan ja tehdä muutoksia laitteen asetuksiin. Etäyhteys toteutetaan tietoturvallisella SD-LAN -lähiverkkotekniikalla.
Pakkaus sisältää 48V POE-insertterin.
- 4G Cat4 150 DL/50 UL Mbps
- 2 x 10/100Mbps Ethernet-porttia
- 802.3at PoE-tulo tai 48-54V DC IN virransyöttöön
- Up to 2*802.3af PoE Out
- 300Mbps @ 2.4GHz
- 2x 5dBi 4G antenni, Reverse SMA-uros liittimellä.
- IP65 säänkestävä
- Failover and Network Backup
- Tukee SD-LAN teknologiaa
- Pilvi- ja web-hallinta
Pakkaus sisältää
- 4G reitittimen
- 2x 4G antennit, reverse SMA-urosliitin
- 48V POE-insertteri+ 230VAC kaapeli
- Kiinnityspanta
- Kiinnitysruuvit ja ankkurit
- Ethernet kaapeli
- Käyttöohje







