WI-TEK - Tukiasema langaton - Hallintakytkin 5GE 150xAP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimi tiedonsiirtonopeus - 5000 Mbit/s
Koodaus - WPA2
Liitäntä ulkoiselle antennille - ei
Hallittavissa - kyllä
Ethernet - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296000590
Sähkönumero
7419487
Toimittajan tuotenumero
WI-AC150
Tukkuerä
5
Maksimi tiedonsiirtonopeus:
5000 Mbit/s
Koodaus:
WPA2
Liitäntä ulkoiselle antennille:
ei
Hallittavissa:
kyllä
Ethernet:
kyllä
1000 Mbps Mini GBIC - porttien lukumäärä:
0
10 Gbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:
0
100 Mbps POF -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps POF -porttien lukumäärä:
0
Siltaustoiminto:
kyllä
Väri:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP22
Soveltuu 19" asennukseen:
ei
Sisäänrakennettu:
kyllä
Sopii DIN-kiskoasennukseen:
ei
Pylväskiinnitys:
ei
Uppoasennus:
ei
Seinäasennus:
kyllä
Pistorasia-adapteri:
ei
Wi-Tek’s WI-AC150 Liityntäpiste ohjain on suunniteltu verkkoratkaisuksi, hotelleille, suurille yrityksille, ostoskeskuksille jne. Laitteessa on tehokas prosessori, joka takaa 1Gps jaon ja hallinnan, jopa 150 liityntäpisteelle. Lisäksi runsaisiin hallinta ominaisuuksiin kuuluu ”concentrate forwarding” ja ”distribute forwarding”, jonka avulla voidaan ohjata liikennettä niin, että pullonkaulaa ei pääse muodostumaan. Liityntäpisteiden ryhmäasetukset, WLAN radion analytiikka, karttasuunnitelma, automaattinen kanava- ja virta-jako, käyttäjä ruuhkan tasaus, sisäänrakennettu portaali, joka mahdollistaa Wi-Fi markkinointi ominaisuuksia, kuten aloitus-sivun ja uudelleen ohjaus-sivun,2000 käyttäjän authentikointi järjestelmä, yhdistetyn laitteen tyyppi ja käyttäjä statstiikka. WI-AC150 voi hallita liityntäpisteitä ja liityntäpisteiden ohjaimia, jotka ovat useassa eritoimipisteessä. Nämä ominaisuudet auttavat järjestelmän ylläpitäjää asentamaan, hallitsemaan, ja kohteen tarkkailemaan liityntäpisteitä.WI-AC150 voi toimia jopa 4 WAN portin kuorman ja SMB:n jakajana.
- Maximimäärä 150 liityntäpistettä 5 Gigabitin Ethernet porttia
- Tukee 1-4 WAN porttia kuorman tasaamiseen
- WLAN Radion analytiikka parhaan kanavan löytymiseksi
- Liityntäpisteiden ja käyttäjien verkkodata ja statistiikka
- Yhdistetty hallinta kaikille sisä- ja ulko- liityntäpisteille
- Sisäänrakennettuna kustomoitavat vahti- ja tervetuloa-sivu
- Tukee Wi-Tek pilvipalvelu hallintaa.



