WIBE GROUP - Asennuskisko - 24/34 3m PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 2970 mm
Profiilin muoto - C-profiili
Leveys - 42 mm
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7321677211029
Sähkönumero
1445372
Toimittajan tuotenumero
721102
Tukkuerä
1
Pituus:
2970 mm
Profiilin muoto:
C-profiili
Leveys:
42 mm
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
muu
Korkeus:
16 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Aukon leveys:
25 mm
Malli / Tyyppi:
yksiprofiilinen
Materiaalin paksuus:
1.5 mm
Rei'ityksen tyyppi:
tausta rei'itetty
Reiän leveys:
9 mm
Hammastus:
ei
Katkaistava:
ei
Jäyhyysmomentti ly:
2.17 cm⁴
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Jäyhyysmomentti lz:
0.36 cm⁴
Taivutusvastus Wy:
1.03 cm³
Taivutusvastus Wz:
0.39 cm³
C-profiilinen asennus-/ankkurikisko ripustukseen ja kannatukseen.



