WIBE GROUP - Asennuskisko - 40 HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 270 mm
Profiilin muoto - C-profiili
Leveys - 48 mm
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7321677170012
Sähkönumero
1445381
Toimittajan tuotenumero
717001
Tukkuerä
1
Pituus:
270 mm
Profiilin muoto:
C-profiili
Leveys:
48 mm
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
muu
Korkeus:
26 mm
Aukon leveys:
22 mm
Malli / Tyyppi:
yksiprofiilinen
Materiaalin paksuus:
1.8 mm
Rei'ityksen tyyppi:
tausta rei'itetty
Reiän leveys:
9 mm
Hammastus:
ei
Katkaistava:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Wibe 40 Asennuskisko 24/48:
Käytetään seinäkannakkeiden asentamiseen huokoisille seinille pintapaineen vähentämiseksi ja voidaan myös tehdä seinäkannakkeen korkeuden säätöä.




