WIBE GROUP - Asennuskisko - CLX3 kisko 24/48 300 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 300 mm
Profiilin muoto - L-profiili
Leveys - 53 mm
Materiaali - teräs
Korkeus - 145 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606481828330
Sähkönumero
1458577
Toimittajan tuotenumero
CSU795640
Tukkuerä
1
Pituus:
300 mm
Profiilin muoto:
L-profiili
Leveys:
53 mm
Materiaali:
teräs
Korkeus:
145 mm
Pinnan suojaus:
muu
Malli / Tyyppi:
yksiprofiilinen
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Wibe CLX3 kannati/ankkurikisko 24/48-300 kuumasinkitty ohutlevy
Wibe CLX³ – yksinkertaisempi sekä nopeammin että helpommin asennettava kaapelihyllyjärjestelmä
Wibe CLX³ – yksinkertaisempi sekä nopeammin että helpommin asennettava kaapelihyllyjärjestelmä
- Hyllyjärjestelmä kehitetty ennen kaikkea liike- ja toimistorakennustyyppisiin kohteisiin
- Pikakiinnitteinen järjestelmä, jonka asennus tapahtuu ilman pultteja, muttereita sekä asennustyökaluja
- Turvallinen lukitustoiminto estää hyllyn irtoamisen
- Asennat 300 metriä Wibe CLX³ -hyllyä samassa ajassa kuin 100m perinteistä ruuvi- ja mutterikiinnitteistä hyllyä
- Säästät asennusajassa ja -osissa sekä tietenkin kustannuksissa
- Vähentää asennusaikana olkapäitä kuormittavia ylöspäin suuntautuvia työvaiheita
- Kannatinväli jopa 4m
- Valikoimassa seinä-, keski- ja kattokannakkeet sekä kiinnityskiskotz/li>
- Mahdollista asentaa kattokannake myös 25 asteen vinoon kattoon



