WIBE GROUP - Asennuskisko - W32 3m PG valkoinen


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 3000 mm
Profiilin muoto - C-profiili
Leveys - 20 mm
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7321677290581
Sähkönumero
1446592
Toimittajan tuotenumero
729058
Tukkuerä
1
Pituus:
3000 mm
Profiilin muoto:
C-profiili
Leveys:
20 mm
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
muu
Korkeus:
20 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Aukon leveys:
20 mm
Malli / Tyyppi:
yksiprofiilinen
Materiaalin paksuus:
1.5 mm
Rei'ityksen tyyppi:
tausta rei'itetty
Reiän leveys:
8.5 mm
Hammastus:
ei
Katkaistava:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
9010
Wibe W32 kannatin- / asennuskisko:
Vahva 3m pitkä valkoinen kisko, jota voidaan käyttää ripustuksessa kannatinkiskona ja myös asennuskiskona esim. hyllyjen ja valaisinkiskon välillä.