WIBE GROUP - Asennuslevy - 35S PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyn leveys - 170 mm
Levyn korkeus - 164 mm
Malli / Tyyppi - vaakasuuntainen
Kiinnitystapa - nepparikiinnitys
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7321677112050
Sähkönumero
1445264
Toimittajan tuotenumero
711205
Tukkuerä
1
Levyn leveys:
170 mm
Levyn korkeus:
164 mm
Malli / Tyyppi:
vaakasuuntainen
Kiinnitystapa:
nepparikiinnitys
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Wibe Asennuslevy 35S Rei'tetty kuumasinkitty ohutlevy
Wibe 35S asennuslevy:
Rei'itetty asennuslevy asennetaan hyllyn reunaan ylä- tai alasuuntaan. Lukittuu ns. lukituskielekkeillä. Asennuslevyyn voidaan kiinnittää rasioita, kytkimiä, pistorasioita, valoja jne.
Wibe 35S asennuslevy:
Rei'itetty asennuslevy asennetaan hyllyn reunaan ylä- tai alasuuntaan. Lukittuu ns. lukituskielekkeillä. Asennuslevyyn voidaan kiinnittää rasioita, kytkimiä, pistorasioita, valoja jne.




