WIBE GROUP - Asennuslevy - 61-400 HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyn leveys - 400 mm
Levyn korkeus - 310 mm
Malli / Tyyppi - vaakasuuntainen
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7321677324934
Sähkönumero
1436552
Toimittajan tuotenumero
732493
Tukkuerä
1
Levyn leveys:
400 mm
Levyn korkeus:
310 mm
Malli / Tyyppi:
vaakasuuntainen
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
teräs
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Wibe Asennuslevy 61-400 kuumasinkitty
Wibe Asennuslevy 61
Käytetään pystysuuntaisesti asennetuissa tikashyllyissä. Asennuslevyyn voidaan kiinnittää rasioita, kytkimiä, pistorasioita, valoja jne.
Wibe Asennuslevy 61
Käytetään pystysuuntaisesti asennetuissa tikashyllyissä. Asennuslevyyn voidaan kiinnittää rasioita, kytkimiä, pistorasioita, valoja jne.



