WIBE GROUP - Asennuslevy - B5 Mini haponkestävä


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyn leveys - 170 mm
Levyn korkeus - 140 mm
Malli / Tyyppi - vaaka-/pystysuuntainen
Kiinnitystapa - nepparikiinnitys
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7332227013376
Sähkönumero
1439337
Toimittajan tuotenumero
1149337
Tukkuerä
1
Levyn leveys:
170 mm
Levyn korkeus:
140 mm
Malli / Tyyppi:
vaaka-/pystysuuntainen
Kiinnitystapa:
nepparikiinnitys
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
muu
Ruostumaton teräs, peitattu:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Defem Asennuslevy B5 Mini haponkestävä AISI316L
Defem B5 Asennuslevy
- Asennuslevy kiinnittyy helposti lankahyllyyn pikakiinnityksellä
- Levyyn on helppo kiinnittää esimerkiksi jakorasiat, turvakytkimet ja anturit
Defem - Joustava lankahyllyjärjestelmä teho-, data- ja ohjauskaapeleiden reititykseen
Defem B5 Asennuslevy
- Asennuslevy kiinnittyy helposti lankahyllyyn pikakiinnityksellä
- Levyyn on helppo kiinnittää esimerkiksi jakorasiat, turvakytkimet ja anturit
Defem - Joustava lankahyllyjärjestelmä teho-, data- ja ohjauskaapeleiden reititykseen
- Pintakäsittelyt kaikkiin ympäristöihin
- Täyttävät paloturvallisuuden osalta standardien IEC 61537 ja E90 vaatimukset standardin DIN 4102-12 mukaisesti
- Ainoa lankahylly, jonka Det Norske Veritas (DNV) on hyväksynyt offshore- ja telakkakäyttöön