WIBE GROUP - Asennuslevy - W24/40 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyn leveys - 43 mm
Levyn korkeus - 144 mm
Malli / Tyyppi - vaakasuuntainen
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7321677179954
Sähkönumero
1446064
Toimittajan tuotenumero
717995
Tukkuerä
1
Levyn leveys:
43 mm
Levyn korkeus:
144 mm
Malli / Tyyppi:
vaakasuuntainen
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Wibe Asennuslevy W24/40 rei'itetty kuumasinkitty ohutlevy
Wibe W24/40 asennuslevy
Rei'itetty asennuslevy asennetaan levyhyllyn reunaan sisäpuolelle. Lukittuu painamalla. Voidaan tarvittaessa myös kiinnittää ruuvilla, jos esimerkiksi halutaan taivuttaa levyä. Asennuslevyyn voidaan kiinnittää rasioita, kytkimiä, pistorasioita, valoja jne.
Wibe W24/40 asennuslevy
Rei'itetty asennuslevy asennetaan levyhyllyn reunaan sisäpuolelle. Lukittuu painamalla. Voidaan tarvittaessa myös kiinnittää ruuvilla, jos esimerkiksi halutaan taivuttaa levyä. Asennuslevyyn voidaan kiinnittää rasioita, kytkimiä, pistorasioita, valoja jne.




