WIBE GROUP - Asennustarvike - Aluslevy HSO M16 HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisähalkaisija - 18 mm
Materiaali - teräs
Ulkohalkaisija - 50 mm
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Paksuus - 5 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7321677910922
Sähkönumero
1447976
Toimittajan tuotenumero
791092
Tukkuerä
1
Sisähalkaisija:
18 mm
Materiaali:
teräs
Ulkohalkaisija:
50 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Paksuus:
5 mm
Materiaalin laatu:
muu
Sopii pulttikoolle (M):
16
Karkaistu:
ei
Viistetty:
kyllä
Wibe Aluslevy HSO M16, kuumasinkitty
Wibe Aluslevy:
Käytetään aluslevynä kun asennetaan porttikannake HSO
Wibe Aluslevy:
Käytetään aluslevynä kun asennetaan porttikannake HSO



