WIBE GROUP - Asennustarvike - B21 90° EG


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 154 mm
Korkeus - 120 mm
Malli / Tyyppi - puristuskonsoli
Materiaali - teräs
Leveys - 50 mm
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7332227011914
Sähkönumero
1439191
Toimittajan tuotenumero
1149191
Tukkuerä
5
Pituus:
154 mm
Korkeus:
120 mm
Malli / Tyyppi:
puristuskonsoli
Materiaali:
teräs
Leveys:
50 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
75...622 mm
Pinnan suojaus:
galvaanisesti ja pinnoitettu
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Defem Kombikiinnike B21 90° Sähkösinkitty
Defem Kombikiinnike B21 90°
Käytetään kun lankahylly kiinnitetään tikaskyllyyn.
Defem Kombikiinnike B21 90°
Käytetään kun lankahylly kiinnitetään tikaskyllyyn.