WIBE GROUP - Asennustarvike - B33 EG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 220 mm
Korkeus - 215 mm
Malli / Tyyppi - profiilikonsoli
Materiaali - teräs
Leveys - 100 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7332227011358
Sähkönumero
1439135
Toimittajan tuotenumero
1149135
Tukkuerä
4
Pituus:
220 mm
Korkeus:
215 mm
Malli / Tyyppi:
profiilikonsoli
Materiaali:
teräs
Leveys:
100 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
100...100 mm
Pinnan suojaus:
galvaanisesti ja pinnoitettu
Kulma:
0...0 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Defem Tukijalka B33 Sähkösinkitty
Defem Tukijalka B33
Tuki, jota käytetään kaikkien lankahyllyjen asentamiseen lattialle, esimerkiksi korotetun lattian alle. Korkeus on säädettävissä 215-370 mm. Ylä- tai alaosaa voidaan säätää 90º kulmaan.
Defem Tukijalka B33
Tuki, jota käytetään kaikkien lankahyllyjen asentamiseen lattialle, esimerkiksi korotetun lattian alle. Korkeus on säädettävissä 215-370 mm. Ylä- tai alaosaa voidaan säätää 90º kulmaan.




