WIBE GROUP    - Asennustarvike - B33 HDG

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 220 mm

  • Korkeus - 215 mm

  • Malli / Tyyppi - profiilikonsoli

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 100 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332227012355

Sähkönumero

1439235

Toimittajan tuotenumero

1149235

Tukkuerä

4

Pituus:

220 mm

Korkeus:

215 mm

Malli / Tyyppi:

profiilikonsoli

Materiaali:

teräs

Leveys:

100 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

53...622 mm

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Defem Tukijalka B33 215/100/220 Kuumasinkitty

Defem Tukijalka B33
Tuki, jota käytetään kaikkien lankahyllyjen asentamiseen lattialle, esimerkiksi korotetun lattian alle. Korkeus on säädettävissä 215-370 mm. Ylä- tai alaosaa voidaan säätää 90º kulmaan.