WIBE GROUP - Asennustarvike - B40 NEUTRAL kyltti

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teksti - tekstillä
Väri - muu
Leveys - 43 mm
Korkeus - 35 mm
Itsestään liimautuva - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7332227014236
Sähkönumero
1439423
Toimittajan tuotenumero
1149423
Tukkuerä
10
Teksti:
tekstillä
Väri:
muu
Leveys:
43 mm
Korkeus:
35 mm
Itsestään liimautuva:
ei
Pituus:
8 mm
Halkaisija:
5 mm
Läpinäkyvä:
ei
Magneettinen:
ei
Defem Kyltti B40 Neutral merkintäkyltti
Defem B40 kyltit:
Lankahyllyyn kiinnitettävät merkit ja kyltit
Defem B40 kyltit:
Lankahyllyyn kiinnitettävät merkit ja kyltit




