WIBE GROUP    - Asennustarvike - B40 POW kyltti

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teksti - tekstillä

  • Väri - muu

  • Leveys - 43 mm

  • Korkeus - 35 mm

  • Itsestään liimautuva - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332227014243

Sähkönumero

1439424

Toimittajan tuotenumero

1149424

Tukkuerä

10

Teksti:

tekstillä

Väri:

muu

Leveys:

43 mm

Korkeus:

35 mm

Itsestään liimautuva:

ei

Pituus:

8 mm

Halkaisija:

5 mm

Läpinäkyvä:

ei

Magneettinen:

ei

Defem Kyltti B40 Pow merkintäkyltti

Defem B40 kyltit:
Lankahyllyyn kiinnitettävät merkit ja kyltit