WIBE GROUP - Asennustarvike - B44 valkoinen kyltti

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teksti - ilman tekstiä
Väri - valkoinen
Leveys - 90 mm
Korkeus - 40 mm
Itsestään liimautuva - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7332227014274
Sähkönumero
1439427
Toimittajan tuotenumero
1149427
Tukkuerä
10
Teksti:
ilman tekstiä
Väri:
valkoinen
Leveys:
90 mm
Korkeus:
40 mm
Itsestään liimautuva:
ei
Pituus:
10 mm
Läpinäkyvä:
ei
Magneettinen:
ei
Defem Kyltti B44 Valkoinen merkintäkyltti muovi
Defem B44 kyltit:
Lankahyllyyn kiinnitettävät merkit ja kyltit
Defem B44 kyltit:
Lankahyllyyn kiinnitettävät merkit ja kyltit



