WIBE GROUP    - Asennustarvike - Haaroituskoukku 4 Alumiini

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - C-profiili

  • Malli / Tyyppi - puristuskulma

  • Kulma - 90 °

  • Materiaali - alumiini

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321677090174

Sähkönumero

1445253

Toimittajan tuotenumero

709017

Tukkuerä

1

Soveltuu:

C-profiili

Malli / Tyyppi:

puristuskulma

Kulma:

90 °

Materiaali:

alumiini

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Ruuvaustarvikkeet:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Reikien määrä sivulla:

0

Kiskon sisällä:

ei

Kiskon päällä:

ei

Wibe Haaroituskoukku 4 alumiini

Wibe Haaroituskoukku 4:
Tikashyllyjen 90° sivulähdöille. Työnnetään tikashyllyn pienan päätyyn ja asetetaan toisen hyllyn pienan päälle.