WIBE GROUP - Asennustarvike - Haaroituskoukku 47 HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - T-liitin
Kulma - 90 °
Materiaali - teräs
Ruuvaustarvikkeet - ei
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
Pakkaus ja ehdot
2 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7321677913503
Sähkönumero
1443270
Toimittajan tuotenumero
791350
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
T-liitin
Kulma:
90 °
Materiaali:
teräs
Ruuvaustarvikkeet:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Reikien määrä sivulla:
2
Kiskon sisällä:
ei
Kiskon päällä:
kyllä
Wibe Haaroituskoukku 47 kuumasinkitty
Wibe Haaroituskoukku 47:
Käytetään kaapelitikkaissa KHZV ja KHZPV 90° haarojen tekemiseen. Mukana ruuvi M12 ja mutterit.
Wibe Haaroituskoukku 47:
Käytetään kaapelitikkaissa KHZV ja KHZPV 90° haarojen tekemiseen. Mukana ruuvi M12 ja mutterit.



