WIBE GROUP - Asennustarvike - Palkkikiinnike HT-152 HDG


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 25 mm
Pituus - 65 mm
Malli / Tyyppi - muu
Korkeus - 49 mm
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7321677176366
Sähkönumero
1446446
Toimittajan tuotenumero
717636
Tukkuerä
1
Leveys:
25 mm
Pituus:
65 mm
Malli / Tyyppi:
muu
Korkeus:
49 mm
Materiaali:
teräs
Kierrekoko (metrinen):
10
Sarana:
ei
Säädettävä:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Wibe Palkkikiinnike HT-152 kuumasinkitty
Wibe Palkkikiinnike HT-152:
I-palkkiin kiinnitettävä vipustuskiinnike
Wibe Palkkikiinnike HT-152:
I-palkkiin kiinnitettävä vipustuskiinnike