WIBE GROUP - Asennustarvike - W6-300 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Leveys - 297 mm
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Perforointi - pyöreä
Materiaalin laatu - muu
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7321677188314
Sähkönumero
1446062
Toimittajan tuotenumero
718831
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Leveys:
297 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Perforointi:
pyöreä
Materiaalin laatu:
muu
Perforoitujen rivien määrä:
1
Perforaation halkaisija:
3 mm
Rei'ityksen leveys:
3 mm
Reikien suunta:
pituussuunnassa
Rei'ityksen pituus:
275 mm
Wibe Tukivanne W6-300 kuumasinkitty ohutlevy
Wibe Tukivanne W6
Käytetään yhden tai useamman erotuspellin kiinnitykseen rinnakkain
Wibe Tukivanne W6
Käytetään yhden tai useamman erotuspellin kiinnitykseen rinnakkain



