WIBE GROUP - Jatkokappale - B19 1m Zinc+ E90

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 21 mm
Profiilin muoto - C-profiili
Leveys - 61 mm
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480920479
Sähkönumero
1458025
Toimittajan tuotenumero
CSU795355
Tukkuerä
1
Pituus:
21 mm
Profiilin muoto:
C-profiili
Leveys:
61 mm
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
muu
Korkeus:
1000 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Aukon leveys:
37 mm
Kantavuus:
4 kN
Malli / Tyyppi:
yksiprofiilinen
Materiaalin paksuus:
2 mm
Rei'ityksen tyyppi:
tausta rei'itetty
Reiän leveys:
6.5 mm
Hammastus:
ei
Katkaistava:
ei
Jäyhyysmomentti ly:
1.42 cm⁴
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Jäyhyysmomentti lz:
12.02 cm⁴
Defem Jatko B19:
Kannatinkiskon jatkamiseen DIN 4102-12 -luokituksen E30 - E90 mukaisiin palosertifioituihin asennuksiin. Erityisesti käytettäväksi kattokannake B12 jatkamiseen.



