WIBE GROUP - Jatkokappale - B3 EG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaakasuuntainen nivelliitos - ei
Materiaali - teräs
Pystysuuntainen nivelliitos - ei
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Malli / Tyyppi - pituussuuntainen jatko
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7332227011563
Sähkönumero
1439156
Toimittajan tuotenumero
1149156
Tukkuerä
50
Vaakasuuntainen nivelliitos:
ei
Materiaali:
teräs
Pystysuuntainen nivelliitos:
ei
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Malli / Tyyppi:
pituussuuntainen jatko
Liitäntätapa:
ruuviliitin
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
53...622 mm
Soveltuu tikashyllylle:
ei
Soveltuu lankahyllylle:
kyllä
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Pituus:
29 mm
Soveltuu lankahyllylle:
45...110 mm
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Defem Liitoskappale B3:
Liitoskappaletta käytetään kun lankahyllyssä tehdään vaaka- ja pystysuuntaisia mutkia ja käännöksiä sekä erilaisia liitoksia kuten T- ja X- liitos. Sisältää pultin ja mutterin.



