WIBE GROUP    - Jatkokappale - B52 HDG

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaakasuuntainen nivelliitos - ei

  • Materiaali - teräs

  • Pystysuuntainen nivelliitos - ei

  • Malli / Tyyppi - pituussuuntainen jatko

  • Liitäntätapa - ruuviliitin

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332227012539

Sähkönumero

1439290

Toimittajan tuotenumero

1149253

Tukkuerä

10

Vaakasuuntainen nivelliitos:

ei

Materiaali:

teräs

Pystysuuntainen nivelliitos:

ei

Malli / Tyyppi:

pituussuuntainen jatko

Liitäntätapa:

ruuviliitin

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

53...622 mm

Soveltuu tikashyllylle:

ei

Soveltuu lankahyllylle:

kyllä

Soveltuu johtokanavaan:

ei

Pituus:

80 mm

Soveltuu lankahyllylle:

45...110 mm

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Defem Liitoskappale B52 Kuumasinkitty

Defem Jatko B52:
Valmiiksi kasattu liitoskappale. Mukana liittimet B1 ja B2 sekä ruuvisarja B13. Käytetään kaikkien lankahyllyjen yhdistämiseen ja asennetaan hyllyjen reunasivuun.