WIBE GROUP - Jatkokappale - Jatko 500 PG


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 475 mm
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - muu
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7321677126446
Sähkönumero
1446486
Toimittajan tuotenumero
712644
Tukkuerä
1
Leveys:
475 mm
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Wibe Lukitus- / jatkokappale 500 kannelle kuumasinkitty ohutlevy
Wibe Kannen jatko:
Käytetään kaapelihyllyjen kansien W5 jatkamiseen.
Wibe Kannen jatko:
Käytetään kaapelihyllyjen kansien W5 jatkamiseen.