WIBE GROUP - Jatkokappale - Niveljatko 22 HDG valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaakasuuntainen nivelliitos - kyllä
Materiaali - teräs
Pystysuuntainen nivelliitos - kyllä
Pinnan suojaus - kuumasinkitty ja pinnoitettu
Malli / Tyyppi - pituus- ja kulmaliitos
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7321677184101
Sähkönumero
1445256
Toimittajan tuotenumero
718410
Tukkuerä
1
Vaakasuuntainen nivelliitos:
kyllä
Materiaali:
teräs
Pystysuuntainen nivelliitos:
kyllä
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty ja pinnoitettu
Malli / Tyyppi:
pituus- ja kulmaliitos
Liitäntätapa:
ruuviliitin
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
150...600 mm
Soveltuu tikashyllylle:
kyllä
Soveltuu lankahyllylle:
ei
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Pituus:
150 mm
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9010
Wibe Niveljatko 22:
Käytetään kaapelitikkaiden jatkamiseen ja mutkien, liitoskohtien sekä nousujen liittämiseen. Voidaan säätää kulmaa. Napsautettava ja kiinnitetään kahdella ruuvilla. Estää tikkaita liukumasta erilleen. Mukana M6-ruuvit.



