WIBE GROUP - Jatkokappale - W7/40-100 PG valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaakasuuntainen nivelliitos - ei
Materiaali - teräs
Pystysuuntainen nivelliitos - ei
Pinnan suojaus - kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Malli / Tyyppi - pituussuuntainen jatko
Pakkaus ja ehdot
2 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7321677290475
Sähkönumero
1446531
Toimittajan tuotenumero
729047
Tukkuerä
1
Vaakasuuntainen nivelliitos:
ei
Materiaali:
teräs
Pystysuuntainen nivelliitos:
ei
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Malli / Tyyppi:
pituussuuntainen jatko
Liitäntätapa:
ruuviliitin
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
100...100 mm
Soveltuu tikashyllylle:
ei
Soveltuu lankahyllylle:
ei
Soveltuu johtokanavaan:
kyllä
Pituus:
200 mm
Soveltuu lankahyllylle:
40...40 mm
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9010
Wibe Kannatin/jatko W7:
Käytetään valaisinripustuskisko W70 ja W71 sekä levyhylly W1 ja W3 jatkamiseen sekä sisäpuoliseen kannattamiseen.



