WIBE GROUP - Kaapelisuoja - B31/422 alumiini

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 390 mm
Kiinnitystapa - napsautettava
Materiaali - alumiini
Pinnan suojaus - muu
Pituus - 290 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7332227012294
Sähkönumero
1439229
Toimittajan tuotenumero
1149229
Tukkuerä
5
Leveys:
390 mm
Kiinnitystapa:
napsautettava
Materiaali:
alumiini
Pinnan suojaus:
muu
Pituus:
290 mm
Suunnanmuutos:
vaakasuuntainen
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Soveltuu lankahyllylle:
kyllä
Soveltuu tikashyllylle:
ei
Sarana:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Defem Kaapelisuoja B31:
Alumiininen taivutus-/suojalevy kaapeleiden tasaiseen taivutukseen tasonvaihdon yhteydessä. Leveyksille 120, 220, 320 ja 422 mm.



