WIBE GROUP - Kattokannake - 20-3000 HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Profiilin leveys - 48 mm
Profiilin korkeus - 55 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 2980 mm
Kantavuus - 17.6 kN
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7321677157280
Sähkönumero
1445396
Toimittajan tuotenumero
715728
Tukkuerä
1
Profiilin leveys:
48 mm
Profiilin korkeus:
55 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
2980 mm
Kantavuus:
17.6 kN
Malli / Tyyppi:
C-profiili, kaksipuolinen
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Wibe Kattokannake 20-3000 2980/155/150 kuumasinkitty
Wibe Kattokannake 20:
Kattokannakke 20 voidaan kiinnittää tikas-, levy- ja lankahyllyjen seinä- ja keskikannakkeita molemmin puolin kiskoa. Voidaan ripustaa kattoon tai asentaa katon ja lattian väliin sekä vaakatasoon seinään.
Wibe Kattokannake 20:
Kattokannakke 20 voidaan kiinnittää tikas-, levy- ja lankahyllyjen seinä- ja keskikannakkeita molemmin puolin kiskoa. Voidaan ripustaa kattoon tai asentaa katon ja lattian väliin sekä vaakatasoon seinään.



