WIBE GROUP - Kattokannake - 20F-1000 HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Profiilin leveys - 48 mm
Profiilin korkeus - 90 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 995 mm
Kantavuus - 29.4 kN
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7321677182497
Sähkönumero
1445194
Toimittajan tuotenumero
718249
Tukkuerä
1
Profiilin leveys:
48 mm
Profiilin korkeus:
90 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
995 mm
Kantavuus:
29.4 kN
Malli / Tyyppi:
C-profiili, kaksipuolinen
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Wibe Kattokannake 20F-1000 kuumasinkitty
Wibe Kattokannake 20F:
Kattokannakke 20F voidaan kiinnittää tikas-, levy- ja lankahyllyjen seinä- ja keskikannakkeita molemmin puolin kiskoa. Voidaan ripustaa kattoon tai asentaa katon ja lattian väliin. Erittäin suurille kuormille.
Wibe Kattokannake 20F:
Kattokannakke 20F voidaan kiinnittää tikas-, levy- ja lankahyllyjen seinä- ja keskikannakkeita molemmin puolin kiskoa. Voidaan ripustaa kattoon tai asentaa katon ja lattian väliin. Erittäin suurille kuormille.




