WIBE GROUP - Kattokannake - 2F-1000 EG


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Profiilin leveys - 50 mm
Profiilin korkeus - 135 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 1000 mm
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480911446
Sähkönumero
1458014
Toimittajan tuotenumero
CSU795331
Tukkuerä
1
Profiilin leveys:
50 mm
Profiilin korkeus:
135 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
1000 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kantavuus:
13.5 kN
Malli / Tyyppi:
C-profiili
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Wibe Kattokannake 2F:
Kattokannakke 2F voidaan kiinnittää keskikannake 3 ja/tai seinäkannake 50. Voidaan jatkaa kannatin-/asennuskiskolla 24/48 ja jatkolla 2FJ.