WIBE GROUP    - Kattokannake - 2F-280 haponkestävä

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Profiilin leveys - 48 mm

  • Profiilin korkeus - 26 mm

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Pituus - 280 mm

  • Pinnan suojaus - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321677255627

Sähkönumero

1439336

Toimittajan tuotenumero

725562

Tukkuerä

1

Profiilin leveys:

48 mm

Profiilin korkeus:

26 mm

Materiaali:

ruostumaton teräs

Pituus:

280 mm

Pinnan suojaus:

muu

Kantavuus:

23 kN

Malli / Tyyppi:

C-profiili

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Defem Kattokannake 2F-280 280/80/135 Haponkestävä AISI316L

Wibe Kattokannake 2F:
Kattokannakke 2F voidaan kiinnittää keskikannake 3 ja/tai seinäkannake 50. Voidaan jatkaa kannatin-/asennuskiskolla 24/48 ja jatkolla 2FJ.