WIBE GROUP - Kattokannake - 2F-505 haponkestävä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Profiilin leveys - 48 mm
Profiilin korkeus - 26 mm
Materiaali - ruostumaton teräs
Pituus - 505 mm
Pinnan suojaus - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7321677255641
Sähkönumero
1439346
Toimittajan tuotenumero
725564
Tukkuerä
1
Profiilin leveys:
48 mm
Profiilin korkeus:
26 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs
Pituus:
505 mm
Pinnan suojaus:
muu
Kantavuus:
23 kN
Malli / Tyyppi:
C-profiili
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Wibe Kattokannake 2F-505 505/80/135 Haponkestävä AISI316L
Wibe Kattokannake 2F:
Kattokannakke 2F voidaan kiinnittää keskikannake 3 ja/tai seinäkannake 50. Voidaan jatkaa kannatin-/asennuskiskolla 24/48 ja jatkolla 2FJ.
Wibe Kattokannake 2F:
Kattokannakke 2F voidaan kiinnittää keskikannake 3 ja/tai seinäkannake 50. Voidaan jatkaa kannatin-/asennuskiskolla 24/48 ja jatkolla 2FJ.



