WIBE GROUP    - Kattokannake - 2F-730 HDG

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Profiilin leveys - 48 mm

  • Profiilin korkeus - 26 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 725 mm

  • Kantavuus - 13.5 kN

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321677171996

Sähkönumero

1445387

Toimittajan tuotenumero

717199

Tukkuerä

1

Profiilin leveys:

48 mm

Profiilin korkeus:

26 mm

Materiaali:

teräs

Pituus:

725 mm

Kantavuus:

13.5 kN

Malli / Tyyppi:

C-profiili

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Defem Kattokannake 2F-730 730/80/135 Kuumasinkitty

Wibe Kattokannake 2F:
Kattokannakke 2F voidaan kiinnittää keskikannake 3 ja/tai seinäkannake 50. Voidaan jatkaa kannatin-/asennuskiskolla 24/48 ja jatkolla 2FJ.