WIBE GROUP    - Kattokannake - 2FB-1000 EG

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Profiilin leveys - 50 mm

  • Profiilin korkeus - 155 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 1000 mm

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480911477

Sähkönumero

1458017

Toimittajan tuotenumero

CSU795334

Tukkuerä

1

Profiilin leveys:

50 mm

Profiilin korkeus:

155 mm

Materiaali:

teräs

Pituus:

1000 mm

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Kantavuus:

17.5 kN

Malli / Tyyppi:

C-profiili

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Defem Kattokannake 2FB-1000 1000/155/150 Sähkösinkitty

Defem Kattokannake 2FB:
Kattokannakke 2FB voidaan kiinnittää keskikannake D35 ja/tai seinäkannake 50i. Voidaan jatkaa kannatin-/asennuskiskolla 24/48 ja jatkolla 2FJ.