WIBE GROUP - Kattokannake - 2FB-280 HDG


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Profiilin leveys - 50 mm
Profiilin korkeus - 155 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 280 mm
Kantavuus - 17.5 kN
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480911484
Sähkönumero
1458018
Toimittajan tuotenumero
CSU795335
Tukkuerä
1
Profiilin leveys:
50 mm
Profiilin korkeus:
155 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
280 mm
Kantavuus:
17.5 kN
Malli / Tyyppi:
C-profiili
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Defem Kattokannake 2FB-280 280/155/150 kuumasinkitty
Defem Kattokannake 2FB:
Kattokannakke 2FB voidaan kiinnittää keskikannake D35 ja/tai seinäkannake 50i. Voidaan jatkaa kannatin-/asennuskiskolla 24/48 ja jatkolla 2FJ.
Defem Kattokannake 2FB:
Kattokannakke 2FB voidaan kiinnittää keskikannake D35 ja/tai seinäkannake 50i. Voidaan jatkaa kannatin-/asennuskiskolla 24/48 ja jatkolla 2FJ.