WIBE GROUP - Kattokannake - B12/500 Zink+ E90


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Profiilin leveys - 28.5 mm
Profiilin korkeus - 70 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 500 mm
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480920462
Sähkönumero
1458024
Toimittajan tuotenumero
CSU795354
Tukkuerä
1
Profiilin leveys:
28.5 mm
Profiilin korkeus:
70 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
500 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Malli / Tyyppi:
C-profiili
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Defem Kattokannake B12:
Käytetään erityisesti palovarmennettuihin asennuksiin DIN 4102-12 Luokituksen E30 - E90 mukaisesti. Erityisesti Defem lankahyllyille keskikannake D35 ja/tai seinäkannake 50i kanssa. Voidaan jatkaa jatko B19.