WIBE GROUP - Kattokiinnike - 5 HDG


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 40 mm
Pituus - 135 mm
Malli / Tyyppi - kattokannatin
Korkeus - 100 mm
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7321677186402
Sähkönumero
1439264
Toimittajan tuotenumero
718640
Tukkuerä
6
Leveys:
40 mm
Pituus:
135 mm
Malli / Tyyppi:
kattokannatin
Korkeus:
100 mm
Materiaali:
teräs
Kantavuus:
5880 N
Halkaisija:
0 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Kierrekoko (metrinen):
10
Sarana:
ei
Säädettävä:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
Wibe Kattokiinnike 5:Käytetään asennus-/ankkurikiskojen 24/34 ja 24/48 kiinnittämiseen kattoon.