WIBE GROUP    - Kattokiinnike - 5 PG

AB WIBE
KopioiKopioi
WIBE GROUP    - Kattokiinnike - 5 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 40 mm

  • Pituus - 135 mm

  • Malli / Tyyppi - kattokannatin

  • Korkeus - 100 mm

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321677211012

Sähkönumero

1439164

Toimittajan tuotenumero

721101

Tukkuerä

6

Leveys:

40 mm

Pituus:

135 mm

Malli / Tyyppi:

kattokannatin

Korkeus:

100 mm

Materiaali:

teräs

Kantavuus:

0 N

Halkaisija:

0 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Kierrekoko (metrinen):

10

Sarana:

ei

Säädettävä:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

0

Wibe kattokiinnike 5 kuumasinkitty ohutlevy

Wibe Kattokiinnike 5:Käytetään asennus-/ankkurikiskojen 24/34 ja 24/48 kiinnittämiseen kattoon.