WIBE GROUP - Kattokiinnike - 5BK-10 HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnitystapa - ruuvi
Kiinnitystapa rakennepuoli - puristusliitos/kiristin
Laipan paksuus - 14...30 mm
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7321677156757
Sähkönumero
1445340
Toimittajan tuotenumero
715675
Tukkuerä
1
Kiinnitystapa:
ruuvi
Kiinnitystapa rakennepuoli:
puristusliitos/kiristin
Laipan paksuus:
14...30 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Sarana:
ei
Säädettävä sarana:
ei
Murtokuormitus:
7500 N
Wibe Kattokiinnike 5BK-10 (max.13mm) kuumasinkitty
Wibe Kattokiinnike 5BK:
Kattopalkkikiinnike, jota käytetään pystysuorien kannakannakkeiden 2, 2F tai 20 asennukseen I-palkkeihin. Laipan paksuuse max. 13 mm ja 14-30 mm.
Wibe Kattokiinnike 5BK:
Kattopalkkikiinnike, jota käytetään pystysuorien kannakannakkeiden 2, 2F tai 20 asennukseen I-palkkeihin. Laipan paksuuse max. 13 mm ja 14-30 mm.




