WIBE GROUP - Kattokiinnike - 5TPA HDG


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 76 mm
Pituus - 118 mm
Malli / Tyyppi - kattokannatin
Korkeus - 50 mm
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7321677334872
Sähkönumero
1446292
Toimittajan tuotenumero
733487
Tukkuerä
1
Leveys:
76 mm
Pituus:
118 mm
Malli / Tyyppi:
kattokannatin
Korkeus:
50 mm
Materiaali:
teräs
Kantavuus:
1.5 N
Kierrekoko (metrinen):
10
Sarana:
ei
Säädettävä:
kyllä
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Wibe Kattokiinnike 5TPA kuumasinkitty
Wibe Kattokiinnike 5TPA:Käytetään peltikatto kiinnityksissä. Vidaan kiinnittää kattokiinnike 5, W21, W73, W31 tai kattokannakkeet 2 ja 2F sekä kierretangot. MVBF 8x16 ja mutteri M6MF8 kuuluvat. Murtokuorma: 150 kg ilman muodonmuutoksia.
Wibe Kattokiinnike 5TPA:Käytetään peltikatto kiinnityksissä. Vidaan kiinnittää kattokiinnike 5, W21, W73, W31 tai kattokannakkeet 2 ja 2F sekä kierretangot. MVBF 8x16 ja mutteri M6MF8 kuuluvat. Murtokuorma: 150 kg ilman muodonmuutoksia.