WIBE GROUP - Kattokiinnike - B47/M10 Flexible EG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 65 mm
Pituus - 65 mm
Malli / Tyyppi - kattokannatin
Korkeus - 65 mm
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7332227014762
Sähkönumero
1439476
Toimittajan tuotenumero
1149476
Tukkuerä
6
Leveys:
65 mm
Pituus:
65 mm
Malli / Tyyppi:
kattokannatin
Korkeus:
65 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierrekoko (metrinen):
10
Sarana:
ei
Säädettävä:
kyllä
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Defem Kattokiinnikke B47:Kierretanko B41 ripustukseen tarkoitettu kattokiinnike joka voidaan säätää katon eri kulmiin. Mukana lukkomutteri.



