WIBE GROUP    - Kattokiinnike - B47/M10 Flexible haponkestävä

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 65 mm

  • Pituus - 65 mm

  • Malli / Tyyppi - kattokannatin

  • Korkeus - 65 mm

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332227015769

Sähkönumero

1439576

Toimittajan tuotenumero

1149576

Tukkuerä

6

Leveys:

65 mm

Pituus:

65 mm

Malli / Tyyppi:

kattokannatin

Korkeus:

65 mm

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

muu

Kierrekoko (metrinen):

10

Sarana:

ei

Säädettävä:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

kyllä

Materiaalin laatu:

ruostumaton ja haponkestävä teräs

Defem Kattokiinnike Flexib B47/M10 Haponkestävä teräs AISI316L

Defem Kattokiinnikke B47:Kierretanko B41 ripustukseen tarkoitettu kattokiinnike joka voidaan säätää katon eri kulmiin. Mukana lukkomutteri.