WIBE GROUP - Kattokiinnike - B47/M8 Flexible haponkestävä


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 65 mm
Pituus - 65 mm
Malli / Tyyppi - kattokannatin
Korkeus - 65 mm
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7332227015752
Sähkönumero
1439575
Toimittajan tuotenumero
1149575
Tukkuerä
6
Leveys:
65 mm
Pituus:
65 mm
Malli / Tyyppi:
kattokannatin
Korkeus:
65 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
muu
Kierrekoko (metrinen):
8
Sarana:
ei
Säädettävä:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
kyllä
Materiaalin laatu:
ruostumaton ja haponkestävä teräs
Defem Kattokiinnikke B47:Kierretanko B41 ripustukseen tarkoitettu kattokiinnike joka voidaan säätää katon eri kulmiin. Mukana lukkomutteri.