WIBE GROUP - Kattokiinnike - B48 M10 haponkestävä


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 20 mm
Pituus - 75 mm
Malli / Tyyppi - kattokannatin
Korkeus - 20 mm
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7332227015738
Sähkönumero
1439573
Toimittajan tuotenumero
1149573
Tukkuerä
6
Leveys:
20 mm
Pituus:
75 mm
Malli / Tyyppi:
kattokannatin
Korkeus:
20 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
muu
Kierrekoko (metrinen):
10
Sarana:
ei
Säädettävä:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
kyllä
Materiaalin laatu:
ruostumaton ja haponkestävä teräs
Defem Kattokiinnike B48:Kierretangon ripustukseen esimerkiksi peltikatosta reikä Ø 22 mm. Toimitetaan lukkomutterilla ja prikalla.