WIBE GROUP - Kattokiinnike - TF-16 HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 50 mm
Pituus - 50 mm
Malli / Tyyppi - kattokannatin
Korkeus - 75 mm
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7321677881659
Sähkönumero
1447932
Toimittajan tuotenumero
788165
Tukkuerä
1
Leveys:
50 mm
Pituus:
50 mm
Malli / Tyyppi:
kattokannatin
Korkeus:
75 mm
Materiaali:
teräs
Sarana:
ei
Säädettävä:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Wibe Kattokiinnike TF-16 kuumasinkitty
Wibe Kattokiinnike TF:
Käytetään kierretankojen asennuksessa. Mutteri mukana.
Wibe Kattokiinnike TF:
Käytetään kierretankojen asennuksessa. Mutteri mukana.




